https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRACBB-3204A-2Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmcxWVM4eE1EZ3lNVFF5TlRJd01URTRNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSkJRMEpDWHpNeU1EUkJYekphWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZDM4YjE1MTBmYWY2YjExMjlmYzMzNzUwMzM3NTQwZWMxNTE4ZmE5MDNiZWNkYmI0M2IzMTEzMjA4MDAxNzRk
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRACBB-3204A-2Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmcxWVM4eE1EZ3lNVFF5TlRJd01URTRNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSkJRMEpDWHpNeU1EUkJYekphWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZDM4YjE1MTBmYWY2YjExMjlmYzMzNzUwMzM3NTQwZWMxNTE4ZmE5MDNiZWNkYmI0M2IzMTEzMjA4MDAxNzRk
TIMKEN
TIMKEN
5216DD
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5216DD
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 47.62MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5216DD
BDI部件号
1345847
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5216DD/p/1345847
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796067967
重量 / Kilogram
3.062
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5216DD
重量/磅
6.91
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 47.62MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
1.875 英寸 | 47.62 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米