5218WDBR https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRACBB-3204A-2Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmcxWVM4eE1EZ3lNVFF5TlRJd01URTRNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSkJRMEpDWHpNeU1EUkJYekphWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZDM4YjE1MTBmYWY2YjExMjlmYzMzNzUwMzM3NTQwZWMxNTE4ZmE5MDNiZWNkYmI0M2IzMTEzMjA4MDAxNzRk
1345850 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

5218WDBR

描述

TIMKEN 5218WDBR

Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 52.4MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 20 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

5218WDBR

BDI部件号
1345850

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796067998
重量 / Kilogram
4.262
Product Group - BDI
B00152
外壳
1 Metal Shield
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
20 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5218WD BR
重量/磅
9.677
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 52.4MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 20 Degree; 1 (Single)
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
2.063 英寸 | 52.4 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新