5220-ZZNR C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcwTmk4eE1EYzJPRGc1T1RJM05qZ3pNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYTljMmZiNTFiYWVmMWQ4ZWQ1MjJjMmJmNTQ2ZDY5N2IxYzdkODhmZDUzNGMzNzkyNWE1ZjQ3YjYwZGNlYzBm
22134415 角接触球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

5220-ZZNR C/3

描述

CONSOLIDATED BEARING 5220-ZZNR C/3

Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

5220-ZZNR C/3

BDI部件号
22134415

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075272643
重量 / Kilogram
6.1
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5220-ZZNR C/3
重量/磅
13.45
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
2.374 英寸 | 60.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新