https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoalpTOHhNRE0zTXpjM05ESXhNekUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMWM3MzBjOTBiODgxOGU1ODViZTE1YTkyYjE1ZGIyYjY2YzM5OGI0MjU4ZjBlNjhiYmUyOTVjODMwYWJjOGNk
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
5300-ZZ
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 5300-ZZ
Angular Contact Ball Bearing; 10MM Bore; 35MM Outside Diameter; 19MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
制造商部件号
5300-ZZ
BDI部件号
18122526
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5300-ZZ/p/18122526
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675291860
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5300-ZZ
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 10MM Bore; 35MM Outside Diameter; 19MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米