https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB2-2SL-STL-PRSCG-REP-RSCD3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoalpTOHhNRFExT0RnME1EVXpNRGszTkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVMVJNWDFCU1UwTkhYMUpGVUY5U1UwTkVNMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmUyODM5NThhNGMxZDgwZjIxOTRjYzZlZmMyZjRhYmIwYmQzZjE4NTdiMWE1YjU3OTg5ODY4YjVjMGRkZDc0YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB2-2SL-STL-PRSCG-REP-RSCD3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoalpTOHhNRFExT0RnME1EVXpNRGszTkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVMVJNWDFCU1UwTkhYMUpGVUY5U1UwTkVNMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmUyODM5NThhNGMxZDgwZjIxOTRjYzZlZmMyZjRhYmIwYmQzZjE4NTdiMWE1YjU3OTg5ODY4YjVjMGRkZDc0YQ
KOYO
KOYO
53042RSCD3
KOYO KOYO
描述
KOYO 53042RSCD3
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CD3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 24 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
53042RSCD3
BDI部件号
553605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53042RSCD3/p/553605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790038365
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
24 Degree
游隙
CD3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CD3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 24 Degree; 1 (Single)
宽度
0.874 英寸 | 22.2 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米