https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhoWmk4eE1EYzJPVGs1TkRVME56SXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWI1MjgxOTRlNmI0MDBkNGI0MGYyYTcxNjUzZTYxZjI3OTA3MzkxMTU3OWQ2YzRlM2IzZjNiMzY4NzZhNmYyNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhoWmk4eE1EYzJPVGs1TkRVME56SXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWI1MjgxOTRlNmI0MDBkNGI0MGYyYTcxNjUzZTYxZjI3OTA3MzkxMTU3OWQ2YzRlM2IzZjNiMzY4NzZhNmYyNw
SKF
SKF
5306C
SKF SKF
描述
SKF 5306C
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5306C
BDI部件号
662946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5306C/p/662946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741014113
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5306C
重量/磅
1.195
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

