TIMKEN
TIMKEN
5306KG C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5306KG C3
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.18MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5306KG C3
BDI部件号
28218091
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5306KG-C3/p/28218091
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
20 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Stamped Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.301
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.18MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
宽度
1.188 英寸 | 30.18 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米