https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 5307KG C3
28218092 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

5307KG C3

描述

TIMKEN 5307KG C3

Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.93MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

5307KG C3

BDI部件号
28218092

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
20 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Stamped Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.808
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.93MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
1.375 英寸 | 34.93 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新