5309-Z C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnd05DOHhNRGMyT1RBME56RXlOakEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eFUwaE1SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkM2ZiNjQzNzA1MmY2ZDNhYzdiY2Q1MDVjN2NjYTZhZjBiMjI2ZDZjZWMxODk5MjdlYWYyMDlhMjM2MTJiMTM0
217113 角接触球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

5309-Z C/3

描述

CONSOLIDATED BEARING 5309-Z C/3

Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 35 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

5309-Z C/3

BDI部件号
217113

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075218146
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
B00152
外壳
1 Metal Shield
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
35 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
3.086
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 35 Degree; 1 (Single)
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新