5309J https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJneE55OHhNRGcyTURVMU16VTJPREk0Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4MVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWVjNmUzODQ3OGJmZDM5MGIxYmFjZWNlMmI0NDY5NTVjNmVmNDA3OWU2N2QwZGY5ODRhZTYxYTFiNGYxZDU2Yg
1185996 角接触球轴承 

NSK NSK

5309J

描述

NSK 5309 ; 轴承/双列球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

5309J

BDI部件号
1185996

详情

193.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥193.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176012051
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5309J
重量/磅
2.954
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新