https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-ACB3-OPEN-SR-STL-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoak1DOHhNREl6TlRNNU1ESTJNek15Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRVU5DTTE5UFVFVk9YMU5TWDFOVVRGOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzU3ODAwYTBhZmY3NmRhNTkyM2IxMGVmNGM4NmZiZDZhYjAxNzZkNjE3ODU2ODdmMTVjMmZlN2Q2MmI2ZmI4NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-ACB3-OPEN-SR-STL-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoak1DOHhNREl6TlRNNU1ESTJNek15Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRVU5DTTE5UFVFVk9YMU5TWDFOVVRGOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzU3ODAwYTBhZmY3NmRhNTkyM2IxMGVmNGM4NmZiZDZhYjAxNzZkNjE3ODU2ODdmMTVjMmZlN2Q2MmI2ZmI4NA
SKF
SKF
5310CG1
SKF SKF
描述
SKF 5310CG1
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 40.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5310CG1
BDI部件号
21449942
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5310CG1/p/21449942
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 40.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
宽度
1.591 英寸 | 40.4 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米