SKF
SKF
5312 A-2Z/C3
SKF SKF
描述
SKF 5312 A-2Z/C3 ; 轴承/双列球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5312 A-2Z/C3
BDI部件号
23950055
详情
782.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5312-A-2Z-C3/p/23950055
单价(不含税)
¥782.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.79
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5312 A-2Z/C3
重量/磅
6.149
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米