对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

5321 M C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmc0Tnk4eE1EYzJPVFU1TVRjNU5UYzBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlOWVlODNlN2I4MjhjODg1OGMwN2QzYzE5NWQyOGMzNzA3OTllNTdkNzI1MWVhNDM0ZDVhNWUzYjM2ODllY2U
217303 角接触球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

5321 M C/3

描述

CONSOLIDATED BEARING 5321 M C/3

Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 87.31MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 35 degree; 1 (Single)

制造商部件号

5321 M C/3

BDI部件号
217303

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075121637
重量 / Kilogram
17.24
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5321 M C/3
重量/磅
38
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 87.31MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 35 degree; 1 (Single)
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
宽度
3.437 英寸 | 87.31 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新