https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB1P-OPEN-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnME5TOHhNRFF3T1RRM016RXhOREUwTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZCZlQxQkZUbDlPV1V4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNWRlNmVjYjhiZGVkMDM3MDRhMzFjYTEyMzVmZGViYjZkMzM5YzQ1Njc4MzUxMDI1NDBlY2UyOGQ3N2Y1NzY3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB1P-OPEN-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnME5TOHhNRFF3T1RRM016RXhOREUwTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZCZlQxQkZUbDlPV1V4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNWRlNmVjYjhiZGVkMDM3MDRhMzFjYTEyMzVmZGViYjZkMzM5YzQ1Njc4MzUxMDI1NDBlY2UyOGQ3N2Y1NzY3
NTN
NTN
7001DB
NTN NTN
描述
NTN 7001DB
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 16MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap ring
制造商部件号
7001DB
BDI部件号
25265814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7001DB/p/25265814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359425970
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 16MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap ring
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米