https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-2SL-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnM1l5OHhNRFV4TnpjNE9UUXdPVE14TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI5YTUyMTk5ZTljODljZmM4NDVkNjg1Nzg5M2Y2ZTZjYzBlZGE5NTMwNTU4ZGE1YmM0Y2YxNzBlZmZlYTE0NWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-2SL-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnM1l5OHhNRFV4TnpjNE9UUXdPVE14TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI5YTUyMTk5ZTljODljZmM4NDVkNjg1Nzg5M2Y2ZTZjYzBlZGE5NTMwNTU4ZGE1YmM0Y2YxNzBlZmZlYTE0NWI
INA
INA
7006-B-XL-2RS-TVP-UL
INA INA
描述
INA 7006-B-XL-2RS-TVP-UL ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 30MM BORE; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single); Extra Light Preload; Universal Mount
制造商部件号
7006-B-XL-2RS-TVP-UL
BDI部件号
24318582
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7006-B-XL-2RS-TVP-UL/p/24318582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802118391
重量 / Kilogram
0.112
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Extra Light
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Contact Seal | With Axial Clearance
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.247
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM BORE; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single); Extra Light Preload; Universal Mount
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米