https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoalppOHhNREk1TXpReE9UTTBNemt3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBhYTU3ZmRlNWM0NTFiMWMwMzg3ZjFmNzQyZTI2Y2NjNDNkMGMwZjY3YzExZGI0ZTE5YTA5NmY3Nzg0MTJmYzc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoalppOHhNREk1TXpReE9UTTBNemt3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBhYTU3ZmRlNWM0NTFiMWMwMzg3ZjFmNzQyZTI2Y2NjNDNkMGMwZjY3YzExZGI0ZTE5YTA5NmY3Nzg0MTJmYzc
FAG
FAG
7006-B-XL-2RS-TVP
FAG FAG
描述
FAG 7006-B-XL-2RS-TVP ; 轴承/角接触轴承
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7006-B-2RS-TVP
BDI部件号
1411187
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7006-B-XL-2RS-TVP/p/1411187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677955623
重量 / Kilogram
0.112
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Window-Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米