https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-W-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneU5TOHhNRGcyTURVMU16RTNOVEEzTUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGU3OTkxYmVhNmNiYzU4MTg5ZDY1MDBhZTA0ZDAxMThhNDZmOGM4ZTIxNTI4YTNjNjNhZmFkNmNkZjFiNWY3NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-W-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneU5TOHhNRGcyTURVMU16RTNOVEEzTUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGU3OTkxYmVhNmNiYzU4MTg5ZDY1MDBhZTA0ZDAxMThhNDZmOGM4ZTIxNTI4YTNjNjNhZmFkNmNkZjFiNWY3NQ
NSK
NSK
7006AW
NSK NSK
描述
NSK 7006AW ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7006AW
BDI部件号
17758214
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7006AW/p/17758214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176556753
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米

