7008-B-XL-2RS-TVP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoalppOHhNREk1TXpReE9UTTBNemt3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBhYTU3ZmRlNWM0NTFiMWMwMzg3ZjFmNzQyZTI2Y2NjNDNkMGMwZjY3YzExZGI0ZTE5YTA5NmY3Nzg0MTJmYzc
1151491 角接触球轴承 

FAG FAG

7008-B-XL-2RS-TVP

描述

FAG 7008-B-XL-2RS-TVP ; 轴承/角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 15MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7008-B-XL-2RS-TVP

BDI部件号
1151491

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 6

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677955661
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Window-Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 15MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新