7008 CE/DTVQ126 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1P-OPEN-PHEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoaU5pODVOamMwTXpFNE9EY3lOakEyTG1wd1p3fDMwZmYxNGUzZDU4MTUzZjY5NTQ5MTg2MjIzYzc2ZDFiNjE0MzllNzI3NWI2YzRlNDhkYTVmMWZiMjIxYTYzZDg
1263332 角接触球轴承 

SKF SKF

7008 CE/DTVQ126

描述

SKF 7008 CE/DTVQ126

Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 30MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)

制造商部件号

7008 CE/DTVQ126

BDI部件号
1263332

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572106860
重量 / Kilogram
0.412
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
15 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Tandem
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Speed Design
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 30MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新