https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-W-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneU5TOHhNRGcyTURVMU16RTNOVEEzTUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGU3OTkxYmVhNmNiYzU4MTg5ZDY1MDBhZTA0ZDAxMThhNDZmOGM4ZTIxNTI4YTNjNjNhZmFkNmNkZjFiNWY3NQ
                
                https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-W-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneU5TOHhNRGcyTURVMU16RTNOVEEzTUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGU3OTkxYmVhNmNiYzU4MTg5ZDY1MDBhZTA0ZDAxMThhNDZmOGM4ZTIxNTI4YTNjNjNhZmFkNmNkZjFiNWY3NQ
                
					
						
									NSK
								NSK
							
						
					7011AW
				 
				NSK NSK
描述
						
                            
								NSK 7011AW ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 18MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
                         	制造商部件号
	                    
	                      	NSK 7011AW
							BDI部件号
						
	                      	1187231
							
						
详情
                    
                        177.0
                            CNY
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						http://schema.org/InStock
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7011AW/p/1187231
						
		
		
		
				单价(不含税)
				
						
							¥177.00 / 套
					
				
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				
                    
  | 
            |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					重量 / Kilogram
				0.4
					Product Group - BDI
				B00308
					外壳
				
					Open
			磨平
				
					No
			滚动体
				
					Ball Bearing
			滚珠列数
				
					Single Row
			精度等级
				
					ABEC 1 | ISO P0
			最大容量/油槽
				
					No
			卡环
				
					No
			保持架材料
				
					Steel
			接触角
				
					30 Degree
			游隙
				
					C0-Medium
			轴承数量
				
					1 (Single)
			英寸 - 公制
				
					Metric
			类别 - BDI
				
					Angular Contact Ball Bearing
			名称
				
					Bearing
			关键字串
				
					Angular Contact
			详细描述
				
					Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 18MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
			孔径
				
					2.165 英寸 | 55 毫米
			宽度
				
					0.709 英寸 | 18 毫米
			外径
				
					3.543 英寸 | 90 毫米
			

						
