7012BSUP0 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-B-REP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJneFl5OHhNRGcyTURVNE1qSTNNekExTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDBKZlVrVlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2MDkxY2FiNzY3MzFmMjcxY2QxMTExMTFmZmI2MmRkN2FjMDk3ZGFlNmZkNzA5NDY4NTZlMWUyODA5MDJjYjA
24666669 角接触球轴承 

NSK NSK

7012BSUP0

描述

NSK 7012BSUP0

Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7012BSUP0

BDI部件号
24666669

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176842078
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7012BSUP0
重量/磅
0.99206
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新