https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1P-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoa09TOHhNRGMyT1RFNU1UZzJNak13TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZCZlQxQkZUbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1OWNkNThiZDA5NjU0NzI1YmRkNGRlMzQzNGRlMWY3ZjMwZDM5ZTdiOGVjZjIxNDJjN2YyYzBmM2QzODFjZTM0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1P-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoa09TOHhNRGMyT1RFNU1UZzJNak13TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZCZlQxQkZUbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1OWNkNThiZDA5NjU0NzI1YmRkNGRlMzQzNGRlMWY3ZjMwZDM5ZTdiOGVjZjIxNDJjN2YyYzBmM2QzODFjZTM0
NTN
NTN
7012DB/GN
NTN NTN
描述
NTN 7012DB/GN
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
7012DB/GN
BDI部件号
1210687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7012DB-GN/p/1210687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359431919
重量 / Kilogram
0.94
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
预加载
Light
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7012DB/GN
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair)
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米