7014 CETNH/HCTBTAVQ126 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1T-OPEN-PEEK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnNU9DOHhNRGMyT1RRMU1ETXdNelV4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZSZlQxQkZUbDlRUlVWTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTRhOTA2ZDNhYzQ1ODQ0NTkyYzQ2MjYzM2YxZWI5MmQ3Y2YxYjkyNTQ1NTkzNzJkZjA2MDgyZjgxNzg2M2NiOQ
1263895 角接触球轴承 

SKF SKF

7014 CETNH/HCTBTAVQ126

描述

SKF 7014 CETNH/HCTBTAVQ126

Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 60MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; PEEK Cage; 15 Degree; 3 (1 Triplex Set)

制造商部件号

7014 CETNH/HCTBTAVQ126

BDI部件号
1263895

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571520674
重量 / Kilogram
1.85
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
PEEK
接触角
15 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
预加载
Light
安装配组
Triplex-Back to Back or Tandem
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Speed Design | Hybrid Ceramic Ball
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 60MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; PEEK Cage; 15 Degree; 3 (1 Triplex Set)
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新