https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1Q-OPEN-PEEK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnNFlTOHhNRGMyT1RRMk5USXhNamsxT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZGZlQxQkZUbDlRUlVWTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDc1NGY4M2QwZGI2ZmVjMDk3YTMxYTAwN2E4MmZjM2E4MmFlMmZjNDQ4NDU5OTgxZjc5YmEwOWZiNDQ4OGFiZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1Q-OPEN-PEEK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnNFlTOHhNRGMyT1RRMk5USXhNamsxT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZGZlQxQkZUbDlRUlVWTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDc1NGY4M2QwZGI2ZmVjMDk3YTMxYTAwN2E4MmZjM2E4MmFlMmZjNDQ4NDU5OTgxZjc5YmEwOWZiNDQ4OGFiZA
SKF
SKF
7014 CETNH/QBCAVQ126
SKF SKF
描述
SKF 7014 CETNH/QBCAVQ126
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 80MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; PEEK Cage; 15 Degree; 4 (1 Quadruplex Set)
制造商部件号
7014 CETNH/QBCAVQ126
BDI部件号
1263897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7014-CETNH-QBCAVQ126/p/1263897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571626055
重量 / Kilogram
2.66
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
PEEK
接触角
15 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
预加载
Light
安装配组
Quadruplex-Back to Back of Pairs in Tandem
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Speed Design
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 80MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; PEEK Cage; 15 Degree; 4 (1 Quadruplex Set)
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米