https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB2P-OPEN-PRCG-BS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobVpTOHhNRFExT0RZM05EZzRPRGN6TkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTWxCZlQxQkZUbDlRVWtOSFgwSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQzODljMmZmYWNhMzc4YWVmZTAyMGQ4ZTViMmRlNjlkMDEyOWY4MTdkNDNlNDA3MzJjNmNhMjE3NWMyMGU2NTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB2P-OPEN-PRCG-BS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobVpTOHhNRFExT0RZM05EZzRPRGN6TkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTWxCZlQxQkZUbDlRVWtOSFgwSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQzODljMmZmYWNhMzc4YWVmZTAyMGQ4ZTViMmRlNjlkMDEyOWY4MTdkNDNlNDA3MzJjNmNhMjE3NWMyMGU2NTk
KOYO
KOYO
7015C-5DBS/8
KOYO KOYO
描述
KOYO 7015C-5DBS/8
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 40MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
7015C-5DBS/8
BDI部件号
21442713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7015C-5DBS-8/p/21442713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.38
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
15 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
预加载
Slight
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
3.04238
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 40MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米