7015C-5GLX3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-X3-REP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnNE15OHhNRFExT0RZM016STRNekV3TWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY5WU0xOVNSVkJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYzNmRlNGE4ZjI5Mjg4ODMzNzRhZjcxYzM5MGNlNjgwNDczYWVkZDMzY2IxOGE4ODgyZjA5YjdmMGJiOGRhMjE
17223891 角接触球轴承 

KOYO KOYO

7015C-5GLX3

描述

KOYO 7015C-5GLX3

Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 20MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 15 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7015C-5GLX3

BDI部件号
17223891

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
15 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Light
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Ball Guided Retainer
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 20MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 15 Degree; 1 (Single)
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新