https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1T-OPEN-PHEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnMVlpOHhNREk1TlRJMU5qWTNPRFF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZSZlQxQkZUbDlRU0VWT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjRlMzUzNGQ5ZjJiNDdmNjFlODI4MWRlNmM2ZWIzYTkzNTk2MzdiOGNhYmY2MWEzNTU0Y2U1YzU4MzlhMTBiNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1T-OPEN-PHEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnMVlpOHhNREk1TlRJMU5qWTNPRFF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZSZlQxQkZUbDlRU0VWT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjRlMzUzNGQ5ZjJiNDdmNjFlODI4MWRlNmM2ZWIzYTkzNTk2MzdiOGNhYmY2MWEzNTU0Y2U1YzU4MzlhMTBiNA
SKF
SKF
7016 CE/TBTAVQ126
SKF SKF
描述
SKF 7016 CE/TBTAVQ126
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 66MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 3 (1 Triplex Set)
制造商部件号
7016 CE/TBTAVQ126
BDI部件号
1264031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7016-CE-TBTAVQ126/p/1264031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571374765
重量 / Kilogram
2.78
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
15 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
预加载
Light
安装配组
Triplex-Back to Back or Tandem
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Speed Design
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 66MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 3 (1 Triplex Set)
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
宽度
2.598 英寸 | 66 毫米