7034ADBC3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1P-OPEN-DB-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNE9TOHhNRGcyTURVM016QTJOVEkwTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZCZlQxQkZUbDlFUWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OWQ3NDE1YzI4ZTM0ZjIxNmE3YTk5OTAzNDdhNDY3NWFiM2FlMWEyNTRhODk2ODhjMWM4OTg5ZmI2ZjQ0YmRk
24665408 角接触球轴承 

NSK NSK

7034ADBC3

描述

NSK 7034ADBC3

Angular Contact Ball Bearing; 170MM BORE; 260MM Outside Diameter; 84MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair); Duplex-Back to Back Mount

制造商部件号

7034ADBC3

BDI部件号
24665408

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176732515
重量 / Kilogram
15.797
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
15 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rolling Type Steel Ball
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
34.826
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 170MM BORE; 260MM Outside Diameter; 84MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair); Duplex-Back to Back Mount
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
3.307 英寸 | 84 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新