https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnMlpTOHhNRFV4TnpjMk5qQTBOVGN5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjZmYWFiNjUxYzk2ZGRjOTk2ODU0MTczZGUzZmZkMWUxYzU5NzQxOGZhOGIxZTg2MzY3Nzk2ZGJhMGVlYTQ1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnMlpTOHhNRFV4TnpjMk5qQTBOVGN5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjZmYWFiNjUxYzk2ZGRjOTk2ODU0MTczZGUzZmZkMWUxYzU5NzQxOGZhOGIxZTg2MzY3Nzk2ZGJhMGVlYTQ1
FAG
FAG
7060-B-MP-UA
FAG FAG
描述
FAG 7060-B-MP-UA
Angular Contact Ball Bearing; 300MM BORE; 460MM Outside Diameter; 74MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single); Extra Light Preload; Universal Mount
制造商部件号
7060-B-MP-UA
BDI部件号
24583784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7060-B-MP-UA/p/24583784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677947291
重量 / Kilogram
42.7
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Extra Light
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Axial Clearance
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
94.137
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 300MM BORE; 460MM Outside Diameter; 74MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single); Extra Light Preload; Universal Mount
宽度
2.913 英寸 | 74 毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米