7072-B-MP-UA https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnMlpTOHhNRFV4TnpjMk5qQTBOVGN5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjZmYWFiNjUxYzk2ZGRjOTk2ODU0MTczZGUzZmZkMWUxYzU5NzQxOGZhOGIxZTg2MzY3Nzk2ZGJhMGVlYTQ1
24583786 角接触球轴承 

FAG FAG

7072-B-MP-UA

描述

FAG 7072-B-MP-UA

Angular Contact Ball Bearing; 360MM BORE; 540MM Outside Diameter; 82MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single); Extra Light Preload; Universal Mount

制造商部件号

7072-B-MP-UA

BDI部件号
24583786

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677946942
重量 / Kilogram
61.594
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Extra Light
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Axial Clearance
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
135.792
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 360MM BORE; 540MM Outside Diameter; 82MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single); Extra Light Preload; Universal Mount
外径
21.26 英寸 | 540 毫米
宽度
3.228 英寸 | 82 毫米
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新