7128KRDT/7128KRD3T https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1P-OPEN-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoak1TOHhNREEzTmpRME5qQTJORFkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZCZlQxQkZUbDlDVWw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDA1OWQ4NTdlMzVhZWFkMmYzNTc3MjI4MGU3ZjdiYWY2MmY3OGFkZDNhNzBiOGQwMmRmZjcyN2RiNDA3NTEzZDg
663946 角接触球轴承 

SKF SKF

7128KRDT/7128KRD3T

描述

SKF 7128KRDT/7128KRD3T

Angular Contact Ball Bearing; 140MM Bore; 210MM Outside Diameter; 66MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)

制造商部件号

7128KRDT/7128KRD3T

BDI部件号
663946

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741090230
重量 / Kilogram
7.34
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
29 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Tandem
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
16.2
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 140MM Bore; 210MM Outside Diameter; 66MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
宽度
2.598 英寸 | 66 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新