https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1P-OPEN-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoak1TOHhNREEzTmpRME5qQTJORFkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZCZlQxQkZUbDlDVWw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDA1OWQ4NTdlMzVhZWFkMmYzNTc3MjI4MGU3ZjdiYWY2MmY3OGFkZDNhNzBiOGQwMmRmZjcyN2RiNDA3NTEzZDg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1P-OPEN-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoak1TOHhNREEzTmpRME5qQTJORFkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZCZlQxQkZUbDlDVWw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDA1OWQ4NTdlMzVhZWFkMmYzNTc3MjI4MGU3ZjdiYWY2MmY3OGFkZDNhNzBiOGQwMmRmZjcyN2RiNDA3NTEzZDg
SKF
SKF
7130KRD1E-0001
SKF SKF
描述
SKF 7130KRD1E-0001
Angular Contact Ball Bearing; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 70MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
7130KRD1E-0001
BDI部件号
22777852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7130KRD1E-0001/p/22777852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741134576
重量 / Kilogram
12.41
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
29 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Back to Back or Face to Face
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
27.397
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 70MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
宽度
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米