https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoalpDOHhNRFV4TnpjMk1EZzJPRE00TWk5SlRrUlRRMFZDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjMWNjOGE5ZGUyMDdjMWI3NDM4YTkwYTY5NGNmZWY4MzVmYTdmMWFhZGU3NDRiNWQ2YzFmNThhODI5MjA5MmQw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoalpDOHhNRFV4TnpjMk1EZzJPRE00TWk5SlRrUlRRMFZDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjMWNjOGE5ZGUyMDdjMWI3NDM4YTkwYTY5NGNmZWY4MzVmYTdmMWFhZGU3NDRiNWQ2YzFmNThhODI5MjA5MmQw
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
7146-M
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING 7146-M
Angular Contact Ball Bearing; 230MM Bore; 370MM Outside Diameter; 53MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 1 (Single)
制造商部件号
7146-M
BDI部件号
26315758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7146-M/p/26315758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
22.626
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hardened Steel Race Material | Window Style Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
49.88
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 230MM Bore; 370MM Outside Diameter; 53MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 1 (Single)
孔径
9.055 英寸 | 230 毫米
宽度
2.087 英寸 | 53 毫米
外径
14.567 英寸 | 370 毫米