FAG
FAG
718/530-MP-P5
FAG FAG
描述
FAG 718/530-MP-P5
Angular Contact Ball Bearing; 530MM Bore; 650MM Outside Diameter; 56MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 5 | ISO P5; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 1 (Single)
制造商部件号
718/530-MP-P5
BDI部件号
1151531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/718-530-MP-P5/p/1151531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801571395
重量 / Kilogram
37.2
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
718/530MP.P5
重量/磅
101.43
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 530MM Bore; 650MM Outside Diameter; 56MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 5 | ISO P5; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 1 (Single)
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
25.591 英寸 | 650 毫米