718/670-M https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoalpDOHhNRFV4TnpjMk1EZzJPRE00TWk5SlRrUlRRMFZDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjMWNjOGE5ZGUyMDdjMWI3NDM4YTkwYTY5NGNmZWY4MzVmYTdmMWFhZGU3NDRiNWQ2YzFmNThhODI5MjA5MmQw
26337677 角接触球轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

718/670-M

描述

SCHEERER BEARING 718/670-M

Angular Contact Ball Bearing; 670MM Bore; 820MM Outside Diameter; 69MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 1 (Single)

制造商部件号

718/670-M

BDI部件号
26337677

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
重量 / US pound
177
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hardened Steel Race Material
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
177
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 670MM Bore; 820MM Outside Diameter; 69MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 1 (Single)
孔径
26.378 英寸 | 670 毫米
宽度
2.717 英寸 | 69 毫米
外径
32.283 英寸 | 820 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新