SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
718/950-M
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING 718/950-M
Angular Contact Ball Bearing; 950MM Bore; 1150MM Outside Diameter; 90MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 1 (Single)
制造商部件号
718/950-M
BDI部件号
26337683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/718-950-M/p/26337683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
419
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hardened Steel Race Material
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
419
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 950MM Bore; 1150MM Outside Diameter; 90MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 1 (Single)
孔径
37.402 英寸 | 950 毫米
宽度
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
45.276 英寸 | 1150 毫米