71806-TN https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-ACB1-OPEN-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMk5DOHhNRFV4TnpjM05EUXdNVFUyTmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZjY3MjkxNjhjYmE1MDM5MTcxMDY1NjcxYWMyZWQ1ZjY2MGM1YTUzZjE3N2Y3NTVjMjIxNWJlMzhlYjc0NWVl
26265949 角接触球轴承 

INA INA

71806-TN

描述

INA 71806-TN ; 轴承/止推轴承

Angular Contact Ball Bearing; 30MM BORE; 42MM Outside Diameter; 7MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Plastic Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

INA 71806-TN

BDI部件号
26265949

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643069953
重量 / Kilogram
0.026
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Plastic
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.057
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM BORE; 42MM Outside Diameter; 7MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Plastic Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新