71812-TN https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-ACB1-OPEN-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMk5DOHhNRFV4TnpjM05EUXdNVFUyTmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZjY3MjkxNjhjYmE1MDM5MTcxMDY1NjcxYWMyZWQ1ZjY2MGM1YTUzZjE3N2Y3NTVjMjIxNWJlMzhlYjc0NWVl
24318033 角接触球轴承 

INA INA

71812-TN

描述

INA 71812-TN

Angular Contact Ball Bearing; 60MM BORE; 78MM Outside Diameter; 10MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Plastic Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

71812-TN

BDI部件号
24318033

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802126518
重量 / Kilogram
0.107
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Plastic
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.236
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM BORE; 78MM Outside Diameter; 10MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Plastic Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
3.071 英寸 | 78 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新