SKF
SKF
71908 ACD/TBTG16VQ253
SKF SKF
描述
SKF 71908 ACD/TBTG16VQ253
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 25 Degree; 3 (1 Triplex Set)
制造商部件号
71908 ACD/TBTG16VQ253
BDI部件号
1265897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/71908-ACD-TBTG16VQ253/p/1265897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570973549
重量 / Kilogram
0.333
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
预加载
Special
安装配组
Triplex-Back to Back or Tandem
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Load Capacity
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 25 Degree; 3 (1 Triplex Set)
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米