71918 ACDTNHA/TBTBV003 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1T-OPEN-PEEK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnNU9DOHhNRGMyT1RRMU1ETXdNelV4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZSZlQxQkZUbDlRUlVWTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTRhOTA2ZDNhYzQ1ODQ0NTkyYzQ2MjYzM2YxZWI5MmQ3Y2YxYjkyNTQ1NTkzNzJkZjA2MDgyZjgxNzg2M2NiOQ
1268733 角接触球轴承 

SKF SKF

71918 ACDTNHA/TBTBV003

描述

SKF 71918 ACDTNHA/TBTBV003

Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 125MM Outside Diameter; 54MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; PEEK Cage; 25 Degree; 3 (1 Triplex Set)

制造商部件号

71918 ACDTNHA/TBTBV003

BDI部件号
1268733

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572323953
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
PEEK
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
预加载
Medium
安装配组
Triplex-Back to Back or Tandem
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 125MM Outside Diameter; 54MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; PEEK Cage; 25 Degree; 3 (1 Triplex Set)
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新