71920 ACDT/TBTBVQ126 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1T-OPEN-PHEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnMVlpOHhNREk1TlRJMU5qWTNPRFF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZSZlQxQkZUbDlRU0VWT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjRlMzUzNGQ5ZjJiNDdmNjFlODI4MWRlNmM2ZWIzYTkzNTk2MzdiOGNhYmY2MWEzNTU0Y2U1YzU4MzlhMTBiNA
1268925 角接触球轴承 

SKF SKF

71920 ACDT/TBTBVQ126

描述

SKF 71920 ACDT/TBTBVQ126

Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 140MM Outside Diameter; 60MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 25 Degree; 3 (1 Triplex Set)

制造商部件号

71920 ACDT/TBTBVQ126

BDI部件号
1268925

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571598048
重量 / Kilogram
2.539
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
预加载
Medium
安装配组
Triplex-Back to Back or Tandem
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 140MM Outside Diameter; 60MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 25 Degree; 3 (1 Triplex Set)
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新