https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-7203B-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoaU9DOHhNREU1TnpJNU1UVTVOemcxTkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZOekl3TTBKZk1ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzFmNGQ0M2I1Y2MxNzBmOGQyODBlZTUxM2EzZWFjZGY2MjhmNmUwM2Q5MWQ1ZmY3YjMzMjViYmJjMmIwZGIwMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-7203B-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoaU9DOHhNREU1TnpJNU1UVTVOemcxTkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZOekl3TTBKZk1ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzFmNGQ0M2I1Y2MxNzBmOGQyODBlZTUxM2EzZWFjZGY2MjhmNmUwM2Q5MWQ1ZmY3YjMzMjViYmJjMmIwZGIwMg
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
7203 B
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 7203 B
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7203 B
BDI部件号
24004275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7203-B/p/24004275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410096134
重量 / Kilogram
0.067
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
40 Degree
游隙
CN-Normal
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.15
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米


