7203 BTN1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRACBB-7311BTN1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmcyT0M4eE1EZ3lNVFF6T0RJM05UWXhOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkJRMEpDWHpjek1URkNWRTR4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YzFkODUwNTE3MjI2NzI5NjAwNzkzYWUwNjc1OGQ2M2RhZTMwYzVhMzYzNDRjZTMyMTcyN2IyM2I5MWZlYzIw
24601815 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

7203 BTN1

描述

TIMKEN 7203 BTN1

Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7203 BTN1

BDI部件号
24601815

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 6
BDI- 匈牙利 6
BDI- 罗马尼亚 6

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992229205
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
G00360
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Molded Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.154
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新