7206-B-XL-TVP-P5-UL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJobVpTODVOamMwTXpFNU9ESXlPRGM0TG1wd1p3fGI2MDMxOTM0NWUwZTU1ZjI0NDc4NmUxMGI3N2JmZDg5NWI2YWMxYzBiNzQ0NWY2MDNlYTEyODM2NjMwYTJhYTA
1151679 角接触球轴承 

FAG FAG

7206-B-XL-TVP-P5-UL

描述

FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UL ; 轴承/轴承

Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 5 | ISO P5; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7206-B-XL-TVP-P5-UL

BDI部件号
1151679

详情

127.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥127.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 3

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801326605
重量 / Kilogram
0.196
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Light
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7206B.TVP.P5.UL
重量/磅
0.459
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 5 | ISO P5; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新