![7208 BE-2RZP](/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-SR-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnMU5pOHhNREl6TlRNNU1USTBOak0yTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZVMUpmVUV4Wlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzY2YWM5ZDRhNjBkNjllYjhmYWZjM2M2N2UyM2YzZDdlNzQ2Y2VmOTU0ZWYxM2E5MDE0ZTM0MTdjZjY5OWJhNA)
![7208 BE-2RZP](/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-SR-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnMU5pOHhNREl6TlRNNU1USTBOak0yTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZVMUpmVUV4Wlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzY2YWM5ZDRhNjBkNjllYjhmYWZjM2M2N2UyM2YzZDdlNzQ2Y2VmOTU0ZWYxM2E5MDE0ZTM0MTdjZjY5OWJhNA)
SKF
SKF
7208 BE-2RZP
SKF SKF
描述
SKF 7208 BE-2RZP
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; 2 Seals; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7208 BE-2RZP
BDI部件号
23778293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7208-BE-2RZP/p/23778293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577268884
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; 2 Seals; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米