7208WN DU https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRACBB-7206BMUA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmcyTnk4eE1EZ3lNVFF6T0RJeE1EQTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkJRMEpDWHpjeU1EWkNUVlZCWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyODVkNDUwMjJjYmQyMjA3MDI4NDljMjA1MjI0NGIwYmI5MGM4MjQxNzcyNjg2ZWM0MDAwMjI3NGNjNTczMjVk
1350372 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

7208WN DU

描述

TIMKEN 7208WN DU

Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 2 (1 Pair)

制造商部件号

7208WN DU

BDI部件号
1350372

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796081642
重量 / Kilogram
0.662
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7208WN DU
重量/磅
1.506
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 2 (1 Pair)
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新