7209WN DU25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-ACB1P-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoaVl5OHhNREl6TlRnMk5UY3lOekF3Tmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZCZlQxQkZUbDlDVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMwMzUxNmE0YzA5MDIzYjU0MzQxMjVjYTJhYzVlYmU3MDg0NjcwMDljMmU4ZGQ5YmRkZmI2MTdiZGEyMDhjMTQ
24620566 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

7209WN DU25

描述

TIMKEN 7209WN DU25

Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 2 (1 Pair)

制造商部件号

7209WN DU25

BDI部件号
24620566

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796290907
重量 / Kilogram
0.871
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Low Shoulder on Both Inner and Outer
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.96
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 2 (1 Pair)
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新