7212BMU C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoaFl5OHhNRFEzT1RFeE5qSXlNalE1TkM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4Yzk0MDVmZjgxNDc1MmQ2ZjA1ZWFjMjUzN2I1NWMwMzM1OWU4ZDIzNTExMDkxYTM5N2E0OGZiYzE3Y2E4YzM0
665278 角接触球轴承 

NACHI NACHI

7212BMU C3

描述

NACHI 7212BMU C3

Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7212BMU C3

BDI部件号
665278

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
EAN条码
4991893843613
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新