https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-ACB1-7000-OPEN-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJoaFl5OHhNREl6TlRNNU1EZzFNekUxTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4M01EQXdYMDlRUlU1ZlVFeFpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYwOTZlY2Q4OTA1ZWRiNzk2MjVmYzY3YzMxNTE1N2NkM2UyN2MwY2JhNmVlYTQ5YzI1OTY3Nzg4MmNjY2RiM2E
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-ACB1-7000-OPEN-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJoaFl5OHhNREl6TlRNNU1EZzFNekUxTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4M01EQXdYMDlRUlU1ZlVFeFpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYwOTZlY2Q4OTA1ZWRiNzk2MjVmYzY3YzMxNTE1N2NkM2UyN2MwY2JhNmVlYTQ5YzI1OTY3Nzg4MmNjY2RiM2E
SKF
SKF
7213 BEP/QBCG2225
SKF SKF
描述
SKF 7213 BEP/QBCG2225
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 4 (1 Quadruplex Set)
制造商部件号
7213 BEP/QBCG2225
BDI部件号
23384674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7213-BEP-QBCG2225/p/23384674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571648835
重量 / Kilogram
4.14
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
预加载
Special
安装配组
Quadruplex-Back to Back of Pairs in Tandem
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 4 (1 Quadruplex Set)
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米