https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 7216-B-XL-MP-UA
1151815 角接触球轴承 

FAG FAG

7216-B-XL-MP-UA

描述

FAG 7216-B-XL-MP-UA ; 轴承/角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

FAG 7216-B-XL-MP-UA

BDI部件号
1151815

详情

410.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥410.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801282789
重量 / Kilogram
1.6
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7216B.MP.UA
重量/磅
3.671
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新